Referanser
Gedore:8795-36
Rubix:6032033
Produsent:7707600
EAN:4002805875360



Produktinformasjon : OPEN NØKKEL HODE 22 Z 36mm - 8795-36 - 7707600 - GEDORE
Open end fitting 22 Z, 36 mm For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 430 g |
|---|---|
| Åpning | 36 |
| Lengde | 56 mm |
| Type | åpen nøkkel |
| Behandlet | sateng/krom |
| Diameter | 22 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel