Referanser
Portwest:FR66ORS34
Rubix:6390972
Produsent:FR66ORS34
EAN:5036108320516

Produktinformasjon : Bizflame Ultra Bukse, Oransje, kort, str. 34 - FR66ORS34 - PORTWEST
Bizflame Industry Trousers, FR66, Orange Short, Size 34
Egenskaper
Designed to perform in the toughest conditions, this trouser combines hardwearing comfort with superb functionality. Made using durable fabric that withstands industrial washing, retaining shape and colour over the lifetime of the trousers., Industrial laundry wash at 75°C and tunnel dry at 155°C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | 34 |
| Hovedmaterialet | bomull/polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel