Referanser
Ansell:9
Rubix:392373
EAN:0076490471149

Produktinformasjon : 93-300 9.5-10 TNT Bulk Nitril
TouchNTuff® 93-300 is an affordable, clean nitrile glove that delivers superior protection and durability without compromising comfort.
Egenskaper
- Compatible with Class 100 (ISO 5) environments
- Proprietary Ansell nitrile offers superior chemical splash protection
- Affordable without compromising comfort
- Robust design resists punctures and tears
- Silicone-free for product protection
Bruksområder
Life Sciences|Electronics
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Størrelse | 09,5/10 |
|---|---|
| Lengde | 300 mm |
| Farge | grønn |
| Hovedmaterialet | nitril |
| Pakking | 50 gloves per vacuum sealed polybag; 2 polybags per master polybag; 10 master polybags per poly lined case |
| Tykkelse | 0.13 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 173,80 kr Eks. mva
/ 10 pakker
6 467,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel