Referanser
Gedore:TX 19 E10
Rubix:6031265
Produsent:6145720
EAN:4010886614570

Produktinformasjon : PIPE 1/2'' TORX E10 - TX 19 E10 - 6145720 - GEDORE
Socket 1/2" TX E10 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 56 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 22.5 mm |
| Lengde | 38 mm |
| Kvadrat | 12.5 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 56 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
