Referanser
Top Swede:1000653403007
Rubix:6464081
Produsent:1000653403007
EAN:7340098921362



Dokumenter
Produktinformasjon : 203 T-shirt w (Female), Navy, str. XS - Top Swede
Oppdag Top Swedes 203 T-shirt w, en komfortabel og stilig dame-T-skjorte med korte ermer og rund hals. T-skjorten er laget av bomull og gir overlegen komfort og slitestyrke, noe som gjør den ideell for fagfolk innen bygg og industri. Materialet er mykt og pustende, slik at du holder deg kjølig og komfortabel gjennom hele arbeidsdagen. Top Swede er kjent for sin høye kvalitet, og denne T-skjorten er intet unntak. Den er designet for å oppfylle de høye kravene til fagfolk som trenger pålitelige og funksjonelle arbeidsklær. 203 T-shirt w er perfekt for en rekke ulike arbeidsmiljøer, fra byggeplasser til industrimiljøer, og den moderne designen gjør at den også passer til hverdagsbruk utenfor jobben. Velg Top Swede for arbeidsklær du kan stole på, uansett hvilket arbeidsmiljø du jobber i.
100% Cotton
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Lange ermer | nei |
| Vekt | 165 g/m² |
| Gender | damer |
| Materiale | 100% bomull |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
