Referanser
Bahco:1995Z-5/32
Rubix:424962
EAN:7314150123049

Produktinformasjon : Unbrakonøkkel 5/32'' - Bahco 1995Z-5/32
Egenskaper
Robust kvalitetsstål, fullherdet
Enkel identifikasjonsstørrelse stemplet på bladet
Industripakning
Større presisjon i spissen
Enkel identifikasjonsstørrelse stemplet på bladet
Industripakning
Større presisjon i spissen
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10 g |
|---|---|
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 5/32 in |
| Lengde | 74 mm |
| Behandlet | fosfat |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7,94 kr Eks. mva
/ stykk
9,93 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
