Referanser
Gedore:42 9
Rubix:6031631
Produsent:6341150
EAN:4010886634110

Produktinformasjon : VINKELSKRUTREKKER SEKSKANT 9mm - 42 9 - 6341150 - GEDORE
Hexagon Allen key 9 mm Acc. to DIN ISO 2936 GEDORE vanadium steel 61CrSiV5, sizes 0.7 mm and 0.9 mm gun-metal finish, zinc-plated up to size 12 mm, chrome-plated up from size 14 mm * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Sportype | hex / allen |
|---|---|
| Sportykkelse | 9mm |
| Lengde | 114 mm |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel