Piper Gedore D 19 L 17

Tolvkantpipe UD-profil lang D 19 L

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:D 19 L 17
Rubix:6031274
Produsent:6140330
EAN:4010886614037
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/2 ''
Diameter17 mm
Lengde77 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : PIPE 1/2'', LANG 17mm - D 19 L 17 - 6140330 - GEDORE


Socket 1/2", long 17 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated Sizes 16, 18, 21 mm with hole drilled for tommy bar Ø 8 mm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt133 g
Firkantet adapter1/2 ''
Diameter17 mm
Lengde77 mm
Behandletkrommet
Vekt133 g
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel