Referanser
Gedore:D 19 L 10
Rubix:6031271
Produsent:6141140
EAN:4010886614112

Produktinformasjon : PIPE 1/2'', LANG 10mm - D 19 L 10 - 6141140 - GEDORE
Socket 1/2", long 10 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated Sizes 16, 18, 21 mm with hole drilled for tommy bar Ø 8 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 117 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 10 mm |
| Lengde | 77 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 117 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel