Referanser
Facom:R.8E
Rubix:6168688
EAN:3148510510422




Produktinformasjon : 1/4'' Pipe, 8mm, 12k
R.E - sockets 1/4" 12-point metric
- OGV® Profile: more power and safety, protects the nut.
-Presentation: Bright chrome.
- OGV® Profile: more power and safety, protects the nut.
-Presentation: Bright chrome.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 11 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 22x11x11 mm |
| Vekt emballert | 11 g |
| Firkantet adapter | 1/4 '' |
| Diameter | 12 mm |
| Lengde | 22 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 11.5 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
44,33 kr Eks. mva
/ stykk
55,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
