Referanser
Gedore:D 19 29
Rubix:6296317
Produsent:6135330
EAN:4010886613535

Produktinformasjon : Socket 1/2'' 29 Mm - D 19 29 - 6135330 - Gedore
Socket 1/2" 29 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 168 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 29 mm |
| Lengde | 12.5 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 168 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
