Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VSTFDT4X25EFA2
To-hulls forsenket sikkerhetsskrue
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VSTFDT4X25EFA2
Rubix:6428463
Produsent:910324 25
EAN:4043377126832


Teknisk sammendrag
| Lengde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Produktinformasjon : Art. 9103 Säkerhetsskruvar, försänkt huvud och tvåhålsdrift, plåtgänga A2 4X2 - 910324 25
Countersunk head security screws with two hole drive A2 4X25 SP8
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type innprint | dobbelt hull |
| Klasse | A2 |
| Gjengediameter | 4 mm |
| Sportykkelse | sp8 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
57 045,52 kr Eks. mva
/ pakke
71 306,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel