Referanser
Spartex:VATFCUT10X130PFA4-50
Rubix:6410941
Produsent:91474100 130/80
EAN:4043377378439


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 10 mm |
|---|---|
| Lengde | 130 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A4-50 10X130/80 - 91474100 130/80
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A4-50 10X130/80 TX40
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 10 mm |
|---|---|
| Lengde | 130 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Form på hode | milled |
| Sportykkelse | t40 |
| Type gjenger | tre |
| Type | cut point |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengeoverflate | delvis |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 923,99 kr Eks. mva
/ pakke
3 654,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
130 mm