Kuldebestandige hansker Tegera 6296-11

TEGERA SubZero 6296

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Tegera:6296-11
Rubix:6461293
Produsent:6296-11
EAN:7333506008366
brand logo

Teknisk sammendrag

Størrelse11
Kuldemotstand (EN 511)321
Hovedmaterialettekstil
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Kuldeisolerende hansker, SubZero 6296, størrelse 11 - 6296-11 - TEGERA


TEGERA® SubZero 6296-hansken gir god beskyttelse i ekstreme kalde forhold. Den er laget av førsteklasses oksenarv på den skreddersydde håndflaten og TEGERA® vannavvisende tekstil på håndbaken, og er både holdbar og fleksibel. Hansken har Aquathan®, som gjør den helt vanntett, og et 78 % resirkulert Thinsulate®-fôr (150 g) for utmerket isolasjon. Vindtett, berøringsskjermkompatibel og utstyrt med en lang mansjett for å holde snø og kulde ute.
Vanntett hanske med Aquathan®, ekstra varmt resirkulert Thinsulate®-fôr for arbeid i minusgrader.

Egenskaper

For touch screen,Forsterkede fingrer og tommel,Forbøyde fingrer,Vannavvisende håndbak,Vanntett,Refleks

Bruksområder

Jordbruksarbeid,Flyplassarbeid,Bygningsarbeid,Anleggsarbeid,Fiske,Skogsarbeid,Jakt,Installasjonsarbeid,Maskinførerarbeid,Maskinoperatør,Marint arbeid,Gruvearbeid,Overvåkings- og politiarbeid,Transportarbeid,Lagerarbeid

Teknisk informasjon


Egenskaper
Størrelse11
Kuldemotstand (EN 511)321
Hovedmaterialettekstil
I kontakt med næringsmiddelnei
Pakking6/30
Belegg på hanskenenylon
Fargesvart
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse