Kuldebestandige hansker Tegera 295-14
Allsidige arbeidshansker 295 TEGERA®
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Tegera:295-14
Rubix:6385414
EAN:7340118327099


Teknisk sammendrag
| Størrelse | 14 |
|---|---|
| Kuldemotstand (EN 511) | 121 |
| Hovedmaterialet | polyester |
Dokumenter
Produktinformasjon : Allsidige arbeidshansker, 295, størrelse 14 - 295-14 - TEGERA
Profesjonell og populær vanntett vinterhanske for utendørs arbeid i kaldt og vått vær. Den ergonomiske designen gir utmerket komfort hele dagen, noe som reduserer håndtretthet. Kombinasjonen av slitesterkt lær og 40 g Thinsulate™-teknologi gjør hansken ideell til kuldeisolasjon i mange ulike jobbsituasjoner.
Profesjonell og populær vanntett lærhanske av høy kvalitet for arbeid i kaldt og varmt miljø.
Egenskaper
Forsterkede fingrer og tommel, Vanntett
Bruksområder
Maskinoperatør, Bygningsarbeid, Snekkerarbeid, Transportarbeid, Maskinførerarbeid, Flyplassarbeid, Vedlikeholdsarbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Størrelse | 14 |
|---|---|
| Kuldemotstand (EN 511) | 121 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| I kontakt med næringsmiddel | nei |
| Pakking | 6 bundle;60 carton |
| For | winter-lined inner/spandex/thinsulate® outer |
| Belegg på hanskene | uten |
| Farge | grå |
| Materiale | full grain goatskin (palm);spandex (back);thinsulate™ 40g (lining);polyester (inner);tpu (middle);leather, elastane, polyester, natural latex (outer) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
14