Referanser
Tegera:84501-7
Rubix:6041864
EAN:7340118301037

Dokumenter
Produktinformasjon : Kjemikaliebestandige hansker, 84501, størrelse 7 - 84501-7 - TEGERA
Tynn engangshanske i nitril av høy kvalitet med tykkelse på 0,10 mm / 3,9 mil og strukturerte fingertupper som gir utmerket grep. Slitesterk, næringsmiddelgodkjent og sertifisert for bruk mot virus. Ftalat- og lateksfri for redusert allergirisiko. Berøringsskjermfunksjonalitet som gjør at du ikke trenger å ta av hanskene når du bruker smarttelefonen. 100 stk./pakke. 10 pakker/eske.
Tynn engangshanske i nitril av høy kvalitet med utmerket fingerfølsomhet.
Egenskaper
Beskyttelse mot kjemikaliesprut,Godkjent for mathåndtering,For touch screen,Olje- og fettbestandig,Vanntett
Bruksområder
Finmonteringsarbeid,Malerarbeid,Laboratoriearbeid,Vaktmesterarbeid,Matvarehåndtering,Mathåndtering,Kjøkkenarbeid,Hotell- og restaurantarbeid,Helseomsorg,Omsorgsarbeid,Servicearbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Størrelse | 7 |
|---|---|
| Lengde | 240 mm |
| Farge | svart |
| Hovedmaterialet | nitril |
| I kontakt med næringsmiddel | ja |
| Tykkelse | 0.1 mm |
| Materiale | nitril |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
