Europeisk designkjedehjul Mecaline P20B3045

Tannhjul, pilotboring, trippel rad

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P20B3045
Rubix:6348049
Produsent:883249
EAN:3660338366666
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning31.75 mm
Profiltriplex (3)
Antall tenner45
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 20B-3 Z=45 Kjedehjul Triplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 45 teeth - C45 Steel

Egenskaper

Steel

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning31.75 mm
Profiltriplex (3)
Antall tenner45
ISO-kode20b-3
Materialegg25 støpejern
Pilotens diameter56 mm
Hub Diameter160 mm
Total bredde110 mm
Kronesirkels diameter470.3 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel