Europeisk designkjedehjul Mecaline P08B2029
Tannhjul, pilotboring, dobbel rad
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P08B2029
Rubix:6277128
EAN:3660338298691

Dokumenter
Produktinformasjon : 08B-2 Z=29 Kjedehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 29 teeth - C45 Steel
Egenskaper
Steel
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 29 |
| ISO-kode | 08b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Pilotens diameter | 20 mm |
| Indikativ diameter | 117.46 mm |
| Ytter diameter (inch) | 122 mm |
| Total bredde | 40 mm |
| Kronesirkels diameter | 122 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel