Europeisk designkjedehjul Mecaline P24B1057
Tannhjul, pilotboring, enkel rad
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P24B1057
Rubix:6348023
Produsent:883275
EAN:3660338366925

Dokumenter
Produktinformasjon : 24B-1 Z=57 Kjedehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 57 teeth - C45 Steel
Egenskaper
Steel
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antall tenner | 57 |
| ISO-kode | 24b-1 |
| Materiale | gg25 støpejern |
| Pilotens diameter | 45 mm |
| Hub Diameter | 160 mm |
| Total bredde | 100 mm |
| Kronesirkels diameter | 706.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
