Europeisk designkjedehjul Tsubaki 06B1 25T

Herdet tannhjul

Se teknisk informasjon

Referanser

Tsubaki:06B1 25T
Rubix:6001494
Produsent:21706000130
EAN:8718472593716
TSUBAKI CHAIN WHEEL 06 B-1 Z=25 GT

Teknisk sammendrag

Kjede stigning9.525 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner25
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 06B-1 Z=25 Simplex kjedehjul herdet


TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life,resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt600 g
Kjede stigning9.525 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner25
ISO-kode06b-1
Materialestål
Vekt0.6 kg
Total bredde28 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel