Europeisk designkjedehjul Mecaline P06B1032

Tannhjul, pilotboring, enkel rad

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P06B1032
Rubix:6277688
Produsent:865883
EAN:3660338200694
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning9.525 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner32
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 06B-1 Z=32 Kjedehjul Simplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 32 teeth - C45 Steel

Egenskaper

Steel

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning9.525 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner32
ISO-kode06b-1
Materialec45 stål
Pilotens diameter14 mm
Indikativ diameter97.17 mm
Ytter diameter (inch)101.3 mm
Total bredde30 mm
Kronesirkels diameter101.3 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel