Referanser
Stahlwille:66611200
Rubix:6183867
EAN:4018754039487



Produktinformasjon : KNIPETENGER 6661 1 200 - 66611200 - STAHLWILLE
Egenskaper
•Oil hardened
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 28x55x200 mm |
|---|---|
| Vekt | 419 g |
| Lengde | 200 mm |
| Vekt | 350 g |
| Type | pincer |
Vis UNSPSC/ECL@SS
260,82 kr Eks. mva
/ stykk
326,02 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
