Referanser
Bahco:2427 D-200
Rubix:429988
EAN:7314150169030

Produktinformasjon : SPETSTÅNG BOCKAD 200 MM - 2427 D-200
Spisstang med bøyde spisser 45° utviklet med PVC-håndtak
Spissene gir godt grep og bedre tilgang på trange steder
Smale, halvrunde og riflede kjefter
Skarpe skjær for kutting av myke materialer som kobber og plastisolert ledning
Maksimal komfort med minimal innsats takket være ergonomisk utførelse
Vinklede spisser gir godt grep og bedre tilgjengelighet der hvor plassen er trang
Selvåpnende håndtak med fjæraktivering
Spissene gir godt grep og bedre tilgang på trange steder
Smale, halvrunde og riflede kjefter
Skarpe skjær for kutting av myke materialer som kobber og plastisolert ledning
Maksimal komfort med minimal innsats takket være ergonomisk utførelse
Vinklede spisser gir godt grep og bedre tilgjengelighet der hvor plassen er trang
Selvåpnende håndtak med fjæraktivering
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 150 g |
|---|---|
| Spiss form | halvrund |
| Lengde på neser | 65 mm |
| Lengde | 200 mm |
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 3 mm |
| Vekt | 170 g |
| Type spiss | rund |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 782,00 kr Eks. mva
/ 5 stykk
3 477,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
