Ventiler - Tilbehør / reservedeler Festo VABB-L1-10-W

Tallerken VABB

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VABB-L1-10-W
Rubix:504765
Produsent:566495
EAN:4052568057305
VABB-L1-10-W Blanking plate

Teknisk sammendrag

Typecover plate
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Blindplatta, VABB-L1-10-W - 566495 - FESTO


Blanking plate VABB-L1-10-W Grid dimension=10,5 mm, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL)), Materials note=Conforms to RoHS

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)80x30x30 mm
Vekt12 g
Typecover plate
56,49 kr Eks. mva
/ stykk
70,61 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel