Referanser
RHP:PST25CR
Rubix:130596
Produsent:PST25CR R
EAN:00747023120413

Dokumenter
Produktinformasjon : PST25CR RR F22S5 RHP
Standard series, body in molded thermoplastic (PBT), bearing in European-standard stainless steel. Food-safe grease (USDA-H1).
RHP PST25CR Silver-Lube take-up bearing unit
Egenskaper
Excellent resistance to corrosion, detergents and chemicals.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 342 g |
|---|---|
| Inner diameter | 25 mm |
| Bredde | 27.5 mm |
| Materiale | composite/steel |
| Type | take-up bearing unit |
| Total bredde kulelager | 27.5 mm |
| Lengde | 99 mm |
| Serie | pstcr |
| Indre bredde | 24.5 mm |
| Ytter diameter (inch) | 88 mm |
| Vekt | 0.36 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 456,16 kr Eks. mva
/ stykk
1 820,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel