T-skjorte med høy synlighet Blåkläder Workwear 342110308833XXXL
T-skjorte Varsel (3421)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:342110308833XXXL
Rubix:6402829
EAN:7330509621004

Produktinformasjon : T-skjorte Varsel (3421), Marineblå/Gul, XXXL - 342110308833XXXL
Moderne, myk og behagelig varsel t-skjorte i bomull. Varselpartiet er av stoff som har fukttransporterende egenskaper. Det mørke partiet av består av 100% bomull og varselpartiet består av 100% polyester. Rund hals med forsterket nakkesøm. Segmentert reflekser for bra ventilasjon og stretchegenskaper som gir optimal bevegelsesfrihet. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471, klasse 1.
100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | t-skjorte varsel marineblå/gul<br/>100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel