T-skjorte med høy synlighet Blåkläder Workwear 333710518933XXXL
T-skjorte Varsel UV-beskyttet (3337)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:333710518933XXXL
Rubix:6058591
EAN:7330509466575

Produktinformasjon : T-skjorte Varsel UV-beskyttet (3337), Marineblå/Gul, XXXL - 333710518933XXXL
Myk og bekvem T-skjorte med kuttede transferreflekser for ekstra gode stretchegenskaper og luftgjennomslipp. Modellen er rundhalset og med forsterket halssøm. Materialet i pikètrøyen gir UV-beskyttelse og inneholder til og med bambuskull som motvirker vond lukt. Plagget oppfyller kravene til EN 13758-2 UPF 40+ og er sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 1, samsertifiseringsgruppe D.
100 % polyester, pikéstrikket, fukttransporterende, UV-beskyttelse, 155 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | t-skjorte varsel uv-beskyttet marineblå/gul<br/>100 % polyester, pikéstrikket, fukttransporterende, uv-beskyttelse, 155 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel