T-skjorte med høy synlighet Blåkläder Workwear 339710133399L
T-skjorte varsel UV-behandlet (3397)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:339710133399L
Rubix:6440793
EAN:7330509655177

Produktinformasjon : T-skjorte varsel UV-behandlet (3397), Gul/Svart, L - 339710133399L
Dersom du jobber utendørs, vet du verdien av klær som funker godt i høyere temperaturer. Denne funksjonelle t-skjorten har strategisk plasserte meshpaneler i de største svettesonene og paner for optimal fukttransport. Underarmssømmene er plassert for å minske gnaging. Materialet er UV-behandlet for å beskytte deg mot solens stråler. Den har transferrefleks som følger kroppens bevegelser. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, vernetøy med høy synlighet og EN 13758-2 UPF 40+.
100% polyester, polarstrikket, UV-beskyttet 130g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | t-skjorte varsel uv-behandlet gul/svart<br/>100% polyester, polarstrikket, uv-beskyttet 130g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel