Referanser
Blåkläder Workwear:353310299900M
Rubix:6249304
EAN:7330509601976

Produktinformasjon : T-skjorte slim fit (3533), Svart, M - 353310299900M
Kul, komfortabel og strechy T-skjorte med elastisk materiale. Perfekt underskjorte for flanellskjorter. Dette er samme T-skjorte som 3333, men solgt separat i stedet for pakker med flere skjorter.
95 % bomull, 5 % elastan, enkel jersey, 160 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | t-skjorte slim fit svart<br/>95 % bomull, 5 % elastan, enkel jersey, 160 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel