Multinorm t skjorter Blåkläder Workwear 3480173733004XL
T-skjorte multinorm (3480)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:3480173733004XL
Rubix:6442230
EAN:7330509901809

Produktinformasjon : T-skjorte multinorm (3480), Gul, 4XL - 3480173733004XL
Flammehemmende t-skjorte i varselfarge. T-skjorten er laget i et tynt materiale of har trykte perforerte reflekser for optimal bevegelsesfrihet. Sertifisert i henhold til EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 14116.
60% modakryl, 39% bomull, 1% antistatisk materiale, jersey, flammehemmende, 210g/m².
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Høy synlighet | ja |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | t-skjorte multinorm gul<br/>60% modakryl, 39% bomull, 1% antistatiske fibre, jersey, flammehemmende, antistatisk 210g/m². |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel