Multinorm t skjorter Blåkläder Workwear 3481176133006XL
Genser Tynn Multinorm (3481)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:3481176133006XL
Rubix:6398411
EAN:7330509864135

Produktinformasjon : Langermet mulitnorm T-skjorte (3481), Gul, 6XL - 3481176133006XL
Flammehemmende tynn genser i varselfarge. T-skjorten har perforerte transferreflekser med stretchegenskaper for optimal bevegelsesfrihet samt mansjetter på ermene. Sertifisert i henholdt til EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ELIM 8,6 cal/cm².
48% modakryl, 42% bomull, 5% aramid, 3% polyamid, 2% antistatisk materiale, interlock, flammehemmende, 250 g/m².
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 6xl |
| Høy synlighet | ja |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | langermet mulitnorm t-skjorte gul<br/>48% modakryl, 42% bomull, 5% aramid, 3% polyamid, 2% antistatiske fiber, interlock, flammehemmende, antistatisk, 250 g/m². |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel