Referanser
Blåkläder Workwear:340210309933XXXL
Rubix:6382994
EAN:7330509707470

Produktinformasjon : T-skjorte dame (3402), Svart/Gul, XXXL - 340210309933XXXL
Varsel t-skjorte med damepassform i 100% bomull for maksimal komfort. T-skjorten har refleksdetaljer og paneler i varsel for økt synlighet. Skjortens mørke parti består av 100% bomull og varselpartiet av 100% polyester.
100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | t-skjorte dame svart/gul<br/>100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel