Referanser
Blåkläder Workwear:352510428600S
Rubix:6462681
Produsent:352510428600S
EAN:7330509600696

Dokumenter
Produktinformasjon : T-skjorte (3525), Mørk marineblå, S - 352510428600S
Praktisk og behagelig t-skjorte i 100 % bomull. T-skjorten har ribbet hals og forsterket nakke- og skuldersøm. Samme t-skjorte som 3325, men nå solgt separat i stedet for i pakker med flere skjorter. For den som ønsker en lengre t-skjorte, har vi nå lagt til nye størrelser for den populære klassikeren 3525, fra S Tall til 3XL Tall!
100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grønn |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Lange ermer | nei |
| Vekt | 150 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel