Referanser
Blåkläder Workwear:3500104286004XL
Rubix:6250493
EAN:7330509596548

Produktinformasjon : Genser Tynn (3500), Mørk marineblå, 4XL - 3500104286004XL
Nyttig og komfortabeltynn genser i 100% bomull. Ribbet hals og forsterket nakke- og skuldersømmer.
REGULAR SIZE; 100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Lange ermer | ja |
| Vekt | 150 g/m² |
| Gender | herrer |
| Materiale | 100 % bomull, enkel jersey |
Vis UNSPSC/ECL@SS
213,82 kr Eks. mva
/ stykk
267,27 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel