Referanser
Blåkläder Workwear:352510539991L
Rubix:6247035
EAN:7330509601150



Produktinformasjon : T-skjorte (3525), Svart Melert, L - 352510539991L
Nyttig og komfortabel t-skjorte i en blanding av bomull og polyester. T-skjorten har ribbet hals og forsterket nakke- og skuldersømmer. Samme T-skjorte som 3325, men nå solgt separat i stedet for i pakker med flere t-skjorter. Finnes også i lang versjon.
60% bomull, 40% polyester, enkel jersey, 150g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | t-skjorte svart melert<br/>60% bomull, 40% polyester, enkel jersey, 150g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel