Referanser
INA:SL183006-A-XL
Rubix:172874
Produsent:0505358110000
EAN:4012802312669

Produktinformasjon : SL183006-A-XL INA
Cylindrical roller bearing SL1830. . -TB ,full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 19x55x55 mm |
|---|---|
| Vekt | 200 g |
| Inner diameter | 30 mm |
| Ytter diameter (inch) | 55 mm |
| Bredde | 19 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 5600 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 42000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 45000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 647,88 kr Eks. mva
/ stykk
3 309,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel