Referanser
FAG:NU236-E-XL-M1A-C3
Rubix:166895
Produsent:0192460720030
EAN:4012801024440

Produktinformasjon : NU236-E-XL-M1A-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Egenskaper
Supports high radial loads.
Bruksområder
Movable bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 52x320x320 mm |
|---|---|
| Vekt | 19374 g |
| Inner diameter | 180 mm |
| Ytter diameter (inch) | 320 mm |
| Bredde | 52 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 1850 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 830000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 730000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
49 482,78 kr Eks. mva
/ stykk
61 853,48 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
