Sylindriske rulle lager FAG NUP2224-E-XL-TVP2

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NUP2224-E-XL-TVP2
Rubix:167152
Produsent:0167411100000
EAN:4012801236539
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter110 mm
Ytter diameter (inch)200 mm
Bredde38 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NUP2224-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt8700 g
Inner diameter110 mm
Ytter diameter (inch)200 mm
Bredde38 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Huspolyamid
Referanse hastighet2500 rpm
Basic static load, radial - C0r610000 N
Basic dynamic load, radial - Cr530000 N
28 245,50 kr Eks. mva
/ stykk
35 306,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel