Referanser
FAG:N315-E-XL-TVP2
Rubix:165956
Produsent:0167341060000
EAN:4012801225250

Produktinformasjon : N315-E-XL-TVP2 FAG
Cylindrical roller bearing N3..-E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3340 g |
|---|---|
| Inner diameter | 75 mm |
| Ytter diameter (inch) | 160 mm |
| Bredde | 37 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Hus | polyamid |
| Basic static load, radial - C0r | 265000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 285000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 960,50 kr Eks. mva
/ stykk
12 450,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel