Referanser
FAG:NUP314-E-XL-TVP2-C3
Rubix:167240
Produsent:0167415790030
EAN:4012801390668

Produktinformasjon : NUP314-E-XL-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 35x150x150 mm |
|---|---|
| Vekt | 2850 g |
| Inner diameter | 70 mm |
| Ytter diameter (inch) | 150 mm |
| Bredde | 35 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 4500 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 222000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 242000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 847,68 kr Eks. mva
/ stykk
8 559,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel