Referanser
FAG:NJ206-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166004
Produsent:0167343190030
EAN:4012801572934

Produktinformasjon : NJ206-E-XL-TVP2-C3 FAG
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Vekt | 211 g |
| Inner diameter | 30 mm |
| Ytter diameter (inch) | 62 mm |
| Bredde | 16 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
| Hus | polyamid |
| Basic static load, radial - C0r | 36000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 45000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 227,51 kr Eks. mva
/ stykk
1 534,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
