Sylindriske rulle lager FAG NUP310-E-XL-M1

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon
Referanser
FAG:NUP310-E-XL-M1
Rubix:167225
Produsent:0192548730000
EAN:4012801390378
brand logo
brand logo
Teknisk sammendrag
Inner diameter50 mm
Ytter diameter (inch)110 mm
Bredde27 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NUP310-E-XL-M1 FAG


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Egenskaper

Supports high radial loads.

Bruksområder

Movable bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)27x110x110 mm
Vekt1330 g
Inner diameter50 mm
Ytter diameter (inch)110 mm
Bredde27 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Husmessing
Referanse hastighet6000 rpm
Basic static load, radial - C0r114000 N
Basic dynamic load, radial - Cr131000 N
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 069,92 kr Eks. mva
/ stykk
3 837,40 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel