Referanser
FAG:NUP2214-E-XL-TVP2-C3
Rubix:167135
Produsent:0192530520030
EAN:4012801388917

Produktinformasjon : NUP2214-E-XL-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Egenskaper
Supports high radial loads.
Bruksområder
Movable bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 31x125x125 mm |
|---|---|
| Vekt | 1560 g |
| Inner diameter | 105 mm |
| Ytter diameter (inch) | 190 mm |
| Bredde | 36 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 3850 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 195000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 185000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 104,97 kr Eks. mva
/ stykk
6 381,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel