Referanser
FAG:N214-E-XL-TVP2-C3
Rubix:165876
Produsent:0167338270030
EAN:4012801402965

Produktinformasjon : N214-E-XL-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing N2. . -E-TVP, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2
Cylindrical roller bearing N2..-E-TVP, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 24x125x125 mm |
|---|---|
| Vekt | 1124 g |
| Inner diameter | 70 mm |
| Ytter diameter (inch) | 125 mm |
| Bredde | 24 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
| Hus | polyamid |
| Basic static load, radial - C0r | 138000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 141000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 776,95 kr Eks. mva
/ stykk
8 471,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel