Sylindriske rulle lager FAG NNU4920-S-K-M-SP

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NNU4920-S-K-M-SP
Rubix:166443
Produsent:0192327640000
EAN:4012801231916
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter100 mm
Ytter diameter (inch)140 mm
Bredde40 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NNU4920-S-K-M-SP FAG


Cylindrical roller bearings NNU49..-S-K-M-SP, dimensions according to DIN 5412-4, plain bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage, reduced radial internal clearance, limited tolerances
Super precision cylindrical roller bearings NNU49..-S-K-M-SP, non-locating bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)40x140x140 mm
Vekt1840 g
Inner diameter100 mm
Ytter diameter (inch)140 mm
Bredde40 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Materialestål
Husmessing
Basic static load, radial - C0r255000 N
Basic dynamic load, radial - Cr128000 N
28 103,59 kr Eks. mva
/ stykk
35 129,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel