Referanser
FAG:N313-E-XL-M1-C3
Rubix:165947
Produsent:0192185910030
EAN:4012801404044

Produktinformasjon : N313-E-XL-M1-C3 FAG
Egenskaper
Supports high radial loads.
Bruksområder
Movable bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Vekt | 2285 g |
| Inner diameter | 65 mm |
| Ytter diameter (inch) | 140 mm |
| Bredde | 33 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Hus | messing |
| Basic static load, radial - C0r | 191000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 214000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
10 298,94 kr Eks. mva
/ stykk
12 873,67 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel