Referanser
INA:RSL182208-A-XL
Rubix:172371
Produsent:0501953440000
EAN:4012802708332

Produktinformasjon : RSL182208-A-XL INA
Cylindrical roller bearing RSL18..-XL, full complement roller set, single row, non-locating bearing, no outer ring, 2 ribs on inner ring, type RSL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 23x70,94x70,94 mm |
|---|---|
| Vekt | 340 g |
| Inner diameter | 40 mm |
| Ytter diameter (inch) | 70.94 mm |
| Bredde | 23 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Materiale | steel |
| Basic static load, radial - C0r | 91000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 97000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 330,40 kr Eks. mva
/ stykk
4 163,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel