Sylindriske spennstifter Spartex GOCYL8X60A.A4
Sylindriske pinner form A, toleranse m6
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:GOCYL8X60A.A4
Rubix:6427558
Produsent:000748 60
EAN:4043377006950


Teknisk sammendrag
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 60 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A4 8X - 000748 60
Parallel pins type A, Tolerance m6 A4 8X DIN 7
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 60 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cylindrical pins form a |
Vis UNSPSC/ECL@SS
172 984,38 kr Eks. mva
/ pakke
216 230,47 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
8 mm
Lengde
60 mm