Sylindriske spennstifter Spartex GOCYLCAN5X20A1
Riflede sylindriske pinner med avfasing
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:GOCYLCAN5X20A1
Rubix:6403255
Produsent:147325 20
EAN:4043377136411


Teknisk sammendrag
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 20 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1473 Räffelpinnar med avfasning A1 5X - 147325 20
Grooved pins full length parallel grooved chamfer
A1 5X DIN 1473
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 20 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1473 |
| Type | splined cylindrical pins with chamfer |
Vis UNSPSC/ECL@SS
121 103,28 kr Eks. mva
/ pakke
151 379,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
20 mm