Referanser
GISS Cutline:861381
Rubix:6345180
EAN:3660338161889

Dokumenter
Produktinformasjon : 861381 DRILL - HSS - CUT GROUND - LONG Drilling - D.9,3
Cylindrical hss drill bits - hss - long
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 9.3 mm |
|---|---|
| Total lengde | 175 mm |
| Lengde på kutt | 115 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 340 n |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 9.3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 393,80 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 742,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel